• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Vârf de centrare HSS KOMET® KUB Centron, TiAlN, Tip: 20

Cod articol.: 236655 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiAlN
Diametru min. de tăiere D 5 mm
Diametru max. de tăiere 5 mm
Unghiul la vârf 115 grad
Denumirea producătorului KOMET KUB Centron Zentrierspitze HSS TiAlN Typ 20
Configurabilitate interval 0 mm
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,99 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor KUB Centron
Material tăiș, denumire producător TIALN
Lungime activă A 6 mm
Lungime utilă L1 1,99 mm
Lungimea totală L 23 mm
Lungime funcţională 8 mm
Greutate 2,4 g
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN4000-81
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236655 20
EAN / GTIN 4047109090118
Număr producător V95 10012.0090
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Adaptat pentru:

Centron Cod 236650.