• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Vârf de centrare din carbură KOMET® KUB Centron, TiN, Tip: 20

Cod articol.: 236657 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiN
Diametru min. de tăiere D 5 mm
Unghiul la vârf 120 grad
Număr de tăişuri 2
Denumirea producătorului KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,25 mm
Material tăiș, denumire producător HM TIN
Lungime activă A 11,5 mm
Lungime utilă L1 4 mm
Lungimea totală L 23 mm
Greutate 2 g
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN4000-81
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236657 20
EAN / GTIN 4047109187375
Număr producător 1086320500
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Adaptat pentru:

Centron Cod 236650.