{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 79 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | KGC07050715 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KUB-C.BK.790.R.05-70,5 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 47,5 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grade | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Elemente de ghidare | Cu elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO05T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 05T304 | |
| Greutate | 970 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 8×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Găurire de centruire; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236650 79 | |
| EAN / GTIN | 4047109095427 | |
| Număr producător | 1086079000 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |