BURGHIU KUB-PL.BK.30.R.09-25

Cod articol.: V46 23000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB Centron®
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare KGC02500715
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 25
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 2,9 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 30 mm
Lungimea canalelor de aşchii 35 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 0 grad
Unghi, prima etapă 178 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0904083N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO0904083N
Denumire Inserție de tăiere SOEX090408
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35 mm
Lungime utilă L1 28 mm
Lungimea totală L 37,9 mm
Lungime funcţională 35 mm
Greutate 66 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol V46 23000
EAN / GTIN 4047109227033
Număr producător 1086130000
L-Număr 236651 30
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB® Centron KOMET KUB-PL.BK.30.R.09-25 CORONĂ DE FORARE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 861 30000