• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, P25M, Denumire tip W29: 24-000

Cod articol.: 236740 24-000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,18 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,33 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Categorie P25M
Denumirea producătorului 24-000
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Unisix
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime muchie așchietoare l 5,3 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,8 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 8 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Cod ISO WOEX 05T304
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător P25M
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WOEX 05T304
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236740 24-000
EAN / GTIN 4047109069923
Număr producător 1082330500
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.