Komet KUB Centron® Cap de găurit pentru plăcuțe amovibile WOEX

Cod articol.: 236650 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Centron®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 63 mm
Lungimea totală L 52 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare KGC05350715
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KUB-C.BK.630.R.08-53,5
Lungimea canalelor de aşchii 35 mm
Unghi de răsucire 25 grade
Elemente de ghidare Cu elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0804043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 080404
Greutate 350 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 8×D
Utilizare găurire Condiționată găurirea transversală; Găurire de centruire; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236650 63
EAN / GTIN 4047109081765
Număr producător 1086063000
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
  • Centrare cu ajutorul vârfurilor de centrare şi plăcuţelor de ghidare.
  • Plan de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • ⌀ plăcuţei de ghidare este stabilit în funcţie de plăcuţa amovibilă cu raze la colţ de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, ⌀ plăcuţei de ghidare poate fi corelat cu plăcuţele medii de ghidare.

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.
  • Cu vârf de centrare Cod 236655 − 236657.
  • Cu plăcuţă amovibilă Cod 236740 − 237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuţa de ghidare (plăcuţa de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu ⌀ 65 mm cu suport pentru plăcuţele amovibile (suport pentru plăcuţe amovibile exterioare reglabile +1 mm în ⌀).