Komet KUB Centron® Cap de găurit pentru plăcuțe amovibile WOEX

Cod articol.: 236650 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Centron®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 30 mm
Lungimea totală L 38 mm
Lungime utilă L1 23 mm
Lungime activă A 23 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Lungimea canalelor de aşchii 30 mm
Unghi de răsucire 25 grad
Elemente de ghidare Cu elemente de ghidare
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0403__3N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 040304
Greutate 69 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236650 30
EAN / GTIN 4047109025622
Număr producător 1086030000
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
  • Centrare cu ajutorul vârfurilor de centrare şi plăcuţelor de ghidare.
  • Plan de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • ⌀ plăcuţei de ghidare este stabilit în funcţie de plăcuţa amovibilă cu raze la colţ de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, ⌀ plăcuţei de ghidare poate fi corelat cu plăcuţele medii de ghidare.

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.
  • Cu vârf de centrare Cod 236655236657.
  • Cu plăcuţă amovibilă Cod 236740237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuţa de ghidare (plăcuţa de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu ⌀ 65 mm cu suport pentru plăcuţele amovibile (suport pentru plăcuţe amovibile exterioare reglabile +1 mm în ⌀).