Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 050204, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6810

Cod articol: 234030 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,47 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,73 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 050204
Serie Power Drill
Tip ALU
Categorie HB6810
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,06 - 0,18 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Număr producător 234030 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate