{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB6535 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Power Drill | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Lungime muchie așchietoare l | 13,3 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 13,3 mm | |
| Rază la colţ R | 1,07 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Cod ISO | SOGX 130511 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,09 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | ST900 | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB6535 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,2 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 130511 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 234092 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197697882 | |
| Număr producător | 234092 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |