• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 050204, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6640

Cod articol.: 234036 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,19 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,16 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
684 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB6640
Denumirea producătorului Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Lungime muchie așchietoare l 5 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,2 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 5 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 18 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8,5 grad
Cod ISO SOGX 050204
Alimentare, min. fz 0,05 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,1 mm/rot
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB6640
Denumire Inserție de tăiere SOGX 050204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 234036 INOX
EAN / GTIN 4045197697660
Număr producător 234036 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate