• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 050204, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6810

Nr art.: 234030 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    101,01 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    84,17 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
341 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek HB6810
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Drill
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość krawędzi skrawającej l 5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kod ISO SOGX 050204
Min. posuw na obrót f 0,06 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,18 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ALU
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6810
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOGX 050204
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 050204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium; tworzywa sztuczne
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Numer producenta 234030 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.