Boor-wisselplaat SOGX 050204, voor wisselplaat-volboren, HB6810

Artikelnummer: 234030 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,64 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,87 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 050204
Serie POWER DRILL
Type ALU
Soort HB6810
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,06 - 0,18 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234030 ALU
EAN/GTIN 4045197742308
Nummer fabrikant 234030 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
220
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan