• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 130511, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB630

Cod articol.: 234098 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,21 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    20,18 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
913 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB630
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Lungime muchie așchietoare l 13,3 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,2 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 13,3 mm
Rază la colţ R 1,07 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 8 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8,5 grad
Cod ISO SOGX 130511
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/rot
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HB630
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234098 UNI
EAN / GTIN 4045197697912
Număr producător 234098 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate