• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 100408, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6535

Cod articol.: 234072 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,87 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    18,22 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie HB6535
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime muchie așchietoare l 9,6 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,6 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 90 grade
Cod ISO SOGX 100408
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,16 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului ST900
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB6535
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGX 100408
Denumire Inserție de tăiere SOGX 100408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Alamă; Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234072 ST900
EAN / GTIN 4045197697806
Număr producător 234072 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.