• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 080407, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6535

Cod articol.: 234062 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,85 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    17,38 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.078 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB6535
Denumirea producătorului SOGX 080407
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Lungime muchie așchietoare l 8,2 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 8,2 mm
Rază la colţ R 0,65 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 18 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8,5 grad
Cod ISO SOGX 080407
Alimentare, min. fz 0,08 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,16 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HB6535
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Greutate 2 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Număr producător 234062 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate