• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borr-vändskär SOGX 050204 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6810

Art-nr.: 234030 ALU
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    204,55 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    170,49 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
510 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ALU
Sort HB6810
Skärmaterial VHM
Matning f 0,06 - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 234030 ALU
EAN/GTIN 4045197742308
Tillverkarens nummer 234030 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Drill" Visa alla