• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810

Artikel-Nr.: 234030 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,93 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,61 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Beschichtung PVD
Sorte HB6810
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Power Drill
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidkante l 5 mm
Höhe Schneidkante 2,2 mm
Durchmesser Schneidplatte d 5 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 90 Grad
ISO-Code SOGX 050204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,18 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch ALU
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB6810
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOGX 050204
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 050204
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; Kunststoffe; NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Herstellernummer 234030 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.