• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 050204, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6810

Cod articol.: 234030 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,33 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie HB6810
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Lungime muchie așchietoare l 5 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,2 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 5 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 90 grade
Cod ISO SOGX 050204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,18 mm/rot
Grupa de așchiere, specifică producătorului ALU
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HB6810
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGX 050204
Denumire Inserție de tăiere SOGX 050204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; din aluminiu
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Număr producător 234030 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.