• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 100408, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6640

Cod articol.: 234076 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,87 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    18,22 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Categorie HB6640
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime muchie așchietoare l 9,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 4 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,6 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 90 grade
Cod ISO SOGX 100408
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/rot
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB6640
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGX 100408
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SOGX100408
Denumire Inserție de tăiere SOGX 100408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234076 INOX
EAN / GTIN 4045197697820
Număr producător 234076 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.