{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8,2 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,5 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 8,2 mm | |
| Rază la colţ R | 0,65 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 8 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 8,5 grad | |
| Cod ISO | SOGX 080407 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB630 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 080407 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 2 g |
| Cod articol | 234068 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197697790 | |
| Număr producător | 234068 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |