Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 060305, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB6640

Cod articol.: 234046 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,47 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,73 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.017 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Serie Power Drill
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 5,9 mm
Grosimea plăcuţei 3,18 mm
Placă de tăiere lungime 5,9 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 5,9 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 2,6 mm
Diametru placă de tăiere 5,9 mm
Rază la colţ 0,47 mm
Lungimea teșirii colțului 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 18 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8,5 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO SOGX 060305
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB6640
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB6640
Placă de tăiere grosime 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0603054N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 060305
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 234046 INOX
EAN / GTIN 4045197697707
Număr producător 234046 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate