Pur și simplu puternic în oțel – prelucrarea oțelului cu precizie, pentru procese de fabricație pregătite pentru viitor

Oțelul înseamnă cerințe variate – avem uneltele de care aveți nevoie.

Oțelul este un material cheie în numeroase industrii – de la producția de automobile la inginerie mecanică și fabricarea de scule și matrițe. De exemplu, vehiculele moderne încorporează o gamă largă de clase de oțel care impun cerințe diferite asupra materialului și metodei de prelucrare – de la panouri de caroserie de înaltă rezistență la componente de siguranță călite.

Această gamă diversă de cerințe necesită scule precise, durabile și adaptabile. Tocmai aici intervine punctul nostru forte: cu un portofoliu larg care acoperă fiecare calitate de oțel și sarcină de prelucrare – de la strunjire și frezare până la prelucrarea oțelurilor speciale de înaltă rezistență. Oricine lucrează cu oțelul știe că este vorba de mai mult decât duritate: are nevoie de experiență, expertiză – și sculele potrivite, precum și dispozitive de prindere ideale. Vă putem oferi tot ce aveți nevoie pentru prelucrarea oțelului. Veniți și învățați alături de noi!

Criterii importante atunci când prelucraţi oţelul:

  • Metode de prelucrare: În funcție de material, formă, cantitate sau situația de prindere, diferite metode de prelucrare pot fi mai mult sau mai puțin potrivite. Un exemplu în acest sens este frezarea TPC, care oferă un nivel ridicat de fiabilitate a procesului, în special pentru cantități mari.
  • Durabilitate: Durata de viață a oțelului poate fi prelungită prin alegerea tipului potrivit de oțel. În plus, protecția împotriva coroziunii și întreținerea regulată contribuie, de asemenea, la o durată lungă de viață.
  • Eficienţa costului: Utilizarea oțelurilor cu o bună prelucrabilitate poate duce la creșterea eficienței și a rentabilității. Procesele de producție pot fi eficientizate, costurile reduse și durata de viață a sculelor poate fi extinsă.

Oţel – Info esenţiale şi compoziţie

Oțelul este un aliaj, adică un metal mixt creat prin topirea mai multor substanțe. Baza este fonta brută, care este combinată cu carbon și alte elemente. Oțelul este întotdeauna alcătuit din cel puțin două componente. Se face o distincție între elementele metalice de aliere, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul sau manganul, și elementele nemetalice, cum ar fi carbonul, siliciul, fosforul sau sulful. În prezent, există peste 2.500 de tipuri standardizate de oțel cunoscute, majoritatea fiind pe bază de fontă brută și având proprietăți diferite, cum ar fi duritatea, rezistența la coroziune sau tenacitatea, în funcție de elementele de aliere.

Nu toate oțelurile sunt la fel

De aceea, am împărțit gama largă de oțeluri (ISO P) în 4 culori diferite, pe care le puteți identifica după inelele colorate de pe scule. Acest lucru facilitează găsirea întotdeauna a sculei perfecte pentru aplicația dumneavoastră specifică, adaptată precis la tipul de oțel cu care lucrați. Desigur, puteți găsi rapid și fiabil scula ideală și cu sistemul DIN ISO.

Sfatul nostru de expert:

Cu inelul verde, aveți garanția că veți face întotdeauna alegerea corectă, deoarece acoperă întreaga gamă de tăiere a oțelului.

Consultanții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi sfaturi și îndrumări dacă aveți provocări specifice sau extreme.
Către detaliile de contact >

Diferența dintre grupele de oțel ISO P și ISO M

Oțelurile (ISO P) sunt definite ca aliaje de fier cu un conținut de carbon mai mic de 2%. Dacă conținutul de carbon este peste 2%, materialul este denumit fontă (ISO K). O altă clasificare se referă la celelalte elemente de aliere. În cazul ISO P, fiecare element de aliere reprezintă mai puțin de 5%. Dacă un element de aliere are o proporție mai mare de 5%, acesta este denumit oțeluri înalt aliate – cunoscute colocvial și sub denumirea de oțeluri inoxidabile. Acestea sunt grupate în grupa ISO M.

Clasificarea oţelurilor

Oțel structural general
Oțeluri de prelucrare ușoară
Oțeluri tratabile termic
Oteluri pentru scule
Oțeluri călite prin cementare
Oțeluri de nitrurare
Oteluri de structură
Conține doar fier și carbon. Fără alte elemente de aliere intenționată.
Aici se adaugă sulf și fosfor pentru a îmbunătăți ruperea așchiilor.
Similar oțelului structural general. Conținut de carbon între 0,20 și 0,60% -> aceste oțeluri sunt tratabile termic (revenire).
Conținutul de carbon este de obicei 0,5 - 1,5%. Aceste oțeluri sunt ușor de călit.
Conținut scăzut de carbon de 0,10 - 0,20%. Acest lucru îl face potrivit doar pentru întărirea stratului de margine.
Oțeluri tratabile termic, aliate prin utilizarea elementelor crom, molibden, vanadiu, titan sau aluminiu. Aceste elemente de aliere sunt formatoare puternice de nitruri.
Similar oțelului structural, dar cu o rezistență mai mare. Acest lucru le permite să suporte sarcini mai mari.

Cantitatea de elemente de aliere din oțel

Calea simplă de a găsi strategia potrivită, chiar și pentru clase noi de oțel!

Punctul de topire, rezistența la uzură și durata de viață a sculei pot fi determinate din elementele de aliere (de exemplu, Cr, Ni, Al, Mo, S, P). Acest lucru clarifică imediat strategia de prelucrare. Indiferent dacă materialele dumneavoastră din oțel sunt dificil de prelucrat sau ușor de prelucrat, veți găsi întotdeauna scula potrivită și, cu ajutorul consultanților noștri, și strategia potrivită.

Aici veți găsi tot ce aveți nevoie pentru prelucrarea oțelului:

Foraj

Cu uneltele potrivite, oricine poate deveni expert în găurirea în oțel.

Puteți găsi burghie potrivite pentru prelucrarea oțelului aici >

Producţie de fire

Filetare și filetare perfecte și inteligente.

Găsiți aici tarozi fără canelură, tarozi și freze de filetat potrivite >

Tăiere şi frezare

Mai întâi tăierea cu ferăstrăul, apoi frezarea materialelor din oțel cu scule din carbură solidă.

Descoperiți freze și freze frontale pentru degroșare, scule de debavurare cu avans înainte și înapoi, freze cu avans mare, freze cu umăr >

Strunjire

Familiile de mărci GARANT pentru strunjirea ISO a oțelului.

Descoperiţi noile Plăcuțe amovibile pentru prelucrarea materialelor din oțel generale >

Prinderea uneltelor şi componentelor

Descoperiți, printre altele, variantele mandrinei hidraulice GARANT Master Chuck, suportul nostru de scule GARANT Master eco cu clemă/blocare cu pârghie sau GARANT X-Team.
Mai multe info>

Finisarea componentelor

Răspunsul nostru la cerințele dumneavoastră de șlefuire: Mașina de vibrare-finisare GARANT GMT35 și soluția noastră compactă pentru vibrare-finisare, GARANT GMT2 (utilizare mobilă).

Găsiți frezele potrivite acum >

Găurire în oțel

Găurirea în oțel necesită precizie, uneltele potrivite și o tehnică adecvată pentru a obține rezultate precise și o durată lungă de viață.

Aici veți găsi o selecție inițială a burghielor noastre pentru performanțe magistrale în oțel:

Productie de fire

Evitați ruperea sculelor sau filetarea defectuoasă: Oțelul necesită scule robuste, o răcire bună și parametri preciși.

Oferim diverse scule pentru filetare perfectă sau filetare inteligentă: De la tarod de mașină GARANT Master Form Steel fără caneluri cu canale de ungere, până la tarod de mașină HOLEX Pro Tap și tarod multifuncțional GARANT Master Tap.

Selecţie iniţială:

Tăierea şi frezarea

Descoperiți gama noastră de lame de ferăstrău pentru metal de la GARANT, Röntgen sau HOLEX. Pur și simplu, lucru perfect de la prima tăietură. De asemenea, interesant: Sistemul de tăiere premium GARANT - sistemul de prindere fără șuruburi proeminente sau similare permite debitarea la nivel a pieselor de prelucrat.
Aflaţi mai multe >

La frezarea cu scule din carbură solidă, GARANT Master Steel este deosebit de impresionant în toate tipurile de oțel. De asemenea, puteți găsi scule de debavurare înainte și înapoi, scule pentru finisarea pieselor sau freze cu avans mare.
Aflaţi mai multe >

Strunjire

Mai precis – Familia noastră GARANT pentru strunjirea ISO a oțelului. Pentru că aceste plăcuțe au o aderență puternică!

Familiile de plăcuțe indexabile GARANT HB70 şi GARANT HB71 sunt ideale pentru prelucrarea materialelor generale din oțel.

Prinderea uneltelor şi componentelor

Oferim o gamă largă de scule, cum ar fi mandrina hidraulică GARANT Master Chuck, sistemul Master eco (portscule cu prindere/blocare cu pârghie, răcire internă și suport adaptat) sau sistemul nostru flexibil de prindere GARANT X-Team, inclusiv stația de embosare GARANT Xgripp - pentru mai multe opțiuni de prindere!

Toate uneltele pot fi combinate, de exemplu, cu sistemul de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp.

Finisarea componentelor

Soluţiile noastre vin în întâmpinarea cerinţelor de finisare: Maşina de finisare prin vibraţii GARANT GMT35 sau soluţia compactă, mobilă GARANT GMT2.

Bavurile sunt indispensabile în prelucrarea metalelor. Frezele noastre GARANT Master cu geometria lor unică, asigură vibraţii reduse semnificativ.

Descoperă mai multe >

Doriţi să comandaţi?

Descoperiți gama noastră de produse pentru „Prelucrarea oțelului simplificată”:

Către gama completă de produse pentru oțel >

Sfaturi de specialitate sau informații suplimentare?

Dacă aveți nevoie de sfaturi, contactați experții noștri:

Către sfatul experţilor >