Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOMT / XOMT

Cod articol.: 235000 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 14 mm
Lungimea totală L 96 mm
Lungime utilă L1 31 mm
Lungime activă A 46 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Lungimea tijei LS 50 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru corp D2 25 mm
Lungimea canalelor de aşchii 39 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,383 mm
Unghi de răsucire 19 grad
Execuție canelură de prindere 2
Unghi, prima etapă 176 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOMT05T204 / XOMT05T204
Denumire Inserție de tăiere SOMT05T204
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 96 mm
Turaţie max. 24.800 min-1
Greutate 160 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 235000 14
EAN / GTIN 4062406251307
Număr producător 235000 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).