CaraFin corpuri de şlefuire diamantate, Lustruire, Tip: D10

Cod articol.: 501595 D10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
CaraFin Diamant Polierkörper
Lungime
10 mm
Lăţime
10 mm
Înălţime
5 mm
Materiale abrazive
Diamant (D)
Prescurtare pentru material abraziv
D
Compatibilitatea materialelor
Toate metalele; metale neferoase
Liant
Poliuretan (PU)
Nivel de şlefuire
etapa de lustruire finală
Tip produs
Corp de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 501595 D10
EAN / GTIN 4069515040358
Număr producător 501595 D10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpurile de șlefuire diamantate (legate în EVA-PU) produc o îndepărtare micro-abrazivă. Pentru lustruirea, netezirea și curățarea tuturor materialelor. Produce suprafețe lucioase. Ideal pentru etapa de prelucrare după preşlefuire cu corpuri de şlefuire ceramice şi plastice. Îndepărtează în siguranță microbavurile de pe metale neferoase și de pe aluminiu. Este garantată o durată lungă de viață a corpurilor de lustruire, deoarece diamantul este legat direct de EVA-PU și astfel nu este posibilă ruperea diamantului atunci când este utilizat în mod corect. În cazul în care corpurile de lustruire sunt foarte murdare, acestea pot fi curățate cu apă și agenți de curățare.

Aplicaţie:

Pentru utilizare în mașina de șlefuire cu vibrații GARANT GMT2 (cod 501310 GMT2).

Livrare:

Conține suficiente corpuri de șlefuire diamantate pentru o umplere completă a mașinii de șlefuire cu vibrații GARANT GMT2.