• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de filetat cu găurire circulară GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M3

Cod articol.: 139526 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru tăiş Dc 2,33 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea totală L 58 mm
Lungime utilă L1 8 mm
Lungime de tăiere Lc 1 mm
Lungime activă A 8 mm
Diametru de degajare D1 1,65 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Strat de acoperire AlCrN
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore
Vorschub pro Zahn fz 0,015 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Grupa de așchiere, specifică producătorului HC-P10
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Diametru nominal filet 3 mm
Diametru min. filet 3 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Împărţirea tăişului Inegal
Număr caneluri de pretensionare 4
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Rază de programare 1,135 mm
Material tăiș, denumire producător K55SF
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 58 mm
Turaţie max. 30.000 min-1
Greutate 21 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare prin filetare (FSB)
Inel colorat verde
Tip produs Freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Număr producător 139526 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi şi filetării într-un singur proces de lucru. Geometria specială de tăiere a feței cu pas inegal permite frezarea sigură a filetului circular într -un spectru universal de materiale. Canelurile laterale de răcire de pe arbore asigură o alimentare excelentă cu lichid de răcire, fără a slăbi miezul sculei și, astfel, oferă o fiabilitate maximă a procesului, chiar și în condiții instabile. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Caneluri de răcire pe arbore pentru alimentarea precisă cu lichid de răcire.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu cod 139526 + 129100 HB.
Forma HE: se va comanda cu Cod 139526 + 129100 HE.