Menghină în 5 axe Xpent, Tip: 0

Cod articol.: 361100 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 6 mm
Interval de prindere min., 2 84 mm
Interval de prindere min., 3 159 mm
Interval de prindere min., 4 239 mm
Interval de prindere max., 1 88 mm
Interval de prindere max., 2 168 mm
Interval de prindere max., 3 243 mm
Interval de prindere max., 4 301 mm
Serie Xpent
Gama de prindere 1; 2; 3; 4
Lungime totală min. L 362 mm
Lăţimea totală B 100 mm
Înălţimea corpului de bază c 125 mm
Lăţime canale de aşchii 20 mm
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 32 kN
Cuplu maxim 65 Nm
Cu alezaj da
Număr găuri 18 buc.
Diametrul găurii D 16 mm
Măsură fixă 200
Cu filet da
Număr de fileturi 18 buc.
Dimensiunea filetului M M16
Cu lățime cheie da
Deschiderea cheii SW 5 mm; 8 mm
Execuție mecanic
Greutate 19 kg
Suprafaţă călit; rectificat
Precizie 0,01 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Număr producător 361100 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Sistem de prindere flexibil, modular.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
  • Forţă de strângere până la 40 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Ambele module de prindere pot fi poziţionate individual pe şina de bază.
  • Interval de strângere sau reglare variabil.
  • Acurateţe la repetare <0,01 mm.
  • Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.
În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, dar şi strângerea pieselor brute.

Livrare:

Şină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / şurubelniţă hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.

Accesorii opţionale:

Module de strângere nr. 361105 – 361110, falcă centrală nr. 361111, şine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123 – 361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123 − 361137 şi bacurile de protecţie adecvate cod 361140 − 361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situaţia de prindere S4 este necesar un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o folosiți pentru prelucrarea prin strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.