• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master UNI Freză din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 203067 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiSi
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 3 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 42 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,06 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 13 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm; 0,015 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 3 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm; 0,012 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 6
Lungimea tijei LS 39,6 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Uni
Denumirea producătorului GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 2,8 mm
Lungime umăr 13 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 39 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,06 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203067 3
EAN / GTIN 4062406569617
Număr producător 203067 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie nou concepută şi strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricaţie remarcabile, asigurându-se totodată durabilităţi maxime pentru varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare şi silenţiozitate datorate danturii divizate inegal.

Avantaj:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.