• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta BF, Pas: 1mm

Cod articol.: 270703 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 2 buc.
    25,69 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,41 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pas (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea plăcuței de tăiere L 16 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire AlTiN
Placă de tăiere grosime T 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Legătura pozitivă
Sfărâmător de aşchii nein
Greutate 5 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270703 1
EAN / GTIN 4069515041164
Număr producător 270703 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat