Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 50XSE

Cod articol.: 363000 50XSE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 0 mm
Interval de prindere min., 2 49 mm
Interval de prindere max., 1 22 mm
Interval de prindere max., 2 65 mm
Serie Xtric
Gama de prindere 1; 2
Lungime totală min. L 96 mm
Lăţimea totală B 50 mm
Înălţimea totală H 35 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 16 kN
Cuplu maxim 40 Nm
Canale de pană canal longitudinal
Lățime canelură longitudinală l 20 mm
Cu alezaj da
Cu lățime cheie da
Deschiderea cheii SW 3 mm; 7 mm
Bac oscilant nu
Execuție mecanic
Greutate 2,215 kg
Suprafaţă Măcinat fin; călit
Precizie 0,01 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Număr producător 363000 50XSE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (măr. 50 şi 80) prin plăcuţa intermediară.
  • Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
  • Interfaţă de automatizare.
  • Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.
  • Forţă de strângere până la 25 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Utilizare rapidă şi intuitivă.
  • Precizie de repoziţionare <0,01 mm.
  • Scalare pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere.
  • Piuliţa şurubului cu sau fără funcţie de pendul.
  • Margine de strângere pentru bride de fixare.
  • Setare centru cu cheie cu pini.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Şină de bază, ax, piuliţe ax, carcasă ax Cod 363083.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinaţie cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96. Bac tip pin flexibil rigid cod 363050 125. Bac tip pin flexibil mobil cod 363051 125.

Notă:

Inclusiv adaptarea adecvată pentru Erowa ITS50.
Bacurile detaşabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediaţi golurile de prindere la tipurile XS şi XSP cu ajutorul bacurilor detaşabile decalate.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.