{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | AlTiX | |
| Filet D | M1-4HX | |
| Pasul filetului | 0,25 mm | |
| Diametru gaură centrală | 0,75 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 1 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Diametrul cozii DS | 2,5 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 2,1 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 1X 4HX | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Unghi de răsucire | 40 grade | |
| Standard | DIN 371 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00252105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lungimea tijei LS | 30,5 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX | |
| Diametru de tăiere | 0,73 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 8 mm | |
| Lungime tăiere | 0,625 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grade | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 0,75 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Tijă întărită | da | |
| Normlänge L | 40 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-PM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 2,5 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 135960 M1 | |
| EAN / GTIN | 4062406208745 | |
| Număr producător | 135960 M1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |