• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Titan Minifreză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,2mm

Cod articol.: 202287 0,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Titan
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM-Mini-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0040 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 4 mm
Lungimea cozii LS 35,1 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 4 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 0,2 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru de degajare D1 0,2 mm
Lungime de tăiere Lc 0,6 mm
Lungimea capului L3 0,8 mm
Lungime umăr 1,5 mm
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 45 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură cu rază
Rază la colţ R 0,01 mm
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 11 mm
Lungime utilă L1 0,6 mm
Lungimea totală L 44 mm
Lungime funcţională 1,5 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Formular scrisoare Număr standard N
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat Roz
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 0,2 mm; 0,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202287 0,2
EAN / GTIN 4062406270896
Număr producător 202287 0,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Model rentabil şi extrem de stabil pentru aşchierea de înaltă performanţă în titan.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Titan" Vedeţi-le pe toate