Maşină de şlefuire cu vibraţii (35 l) cu cărucior pentru transport, Tip: GMT35

Cod articol.: 501305 GMT35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 700 W
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Serie GMT
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungime jgheab interior L2 590 mm
Lățimea jgheab interior B2 180 mm
Înălțime jgheab interior T2 300 mm
Lungime mașină L1 1.565 mm
Lățime mașină B1 710 mm
Înălțimea mașinii H1 1.385 mm
Turație min. 1.500 min-1
Turaţie max. 3.000 min-1
Volum tanc de apă 45 l
Volum jgheab 35 l
Particularitate Formă constructivă compactă; pornire lină
Tip produs Maşină de şlefuire cu vibraţii
Greutate totală 350 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 501305 GMT35
EAN / GTIN 4062406378851
Număr producător 501305 GMT35
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de şlefuire cu vibraţii mobilă GMT35 cu construcţie compactă pentru prelucrarea finală automatizată a loturilor de dimensiuni mici până la medii.
  • Motor performant.
  • Jgheab din oţel (35 l) cu strat de poliuretan 15 mm.
  • Staţie integrată de separare pentru separarea automată a piesei de mediul de şlefuire.
  • Circuit închis de apă cu preparare a apei.
  • Comandă prin ecranul tactil.
  • Etape de prelucrare programabile individual.
  • Mască a maşinii cu izolare fonică, cu capotă de protecţie fonică.
  • Role pe partea inferioară pentru transport simplu.

Aplicaţie:

De preferat pentru debavurarea pieselor strunjite şi frezate, precum şi a pieselor create în procedee 3D. Recomandat pentru metal şi plastic. Etapele următoare de lustruire şi curăţare fac de asemenea parte din spectrul de performanţe al acestei maşini.

Livrare:

1× maşină de şlefuire cu vibraţii, cu staţie integrată de separare, circuit de apă şi comandă CLP, 1× cărucior de scule (Cod 918558 TNB1), 2× cutie de păstrare mică (Cod 964486 EF4220), 1× cutie de păstrare mare (Cod 964486 EF4320), 2× perete despărţitor (aluminiu, plastic), 2× recipient cu gradaţie, 1× buclă de mână, 3× sită separatoare cu diferite intervale de găuri.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea în regim expres
Dacă în urma vibroşlefuirii aveţi exigenţe foarte mari în privinţa curăţării şi a uscării componentelor, vă recomandăm gama de echipamente de curăţare cu ultrasunete ELMA din catalogul nostru de scule de mână și de măsurare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Maşină de şlefuire cu vibraţii pentru prelucrarea suprafeţelor, cum ar fi debavurarea sau lustruirea părţilor de metal şi plastic.
  • Folosiţi numai corpuri de şlefuire şi aditivi GARANT.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Eliminați aditivul în mod corespunzător.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu suprasolicitaţi maşina.
  • Nu supuneţi ecranul unor sarcini mecanice.
  • Nu operaţi pe ecran cu obiecte ascuţite.
  • Nu folosiţi aditivi care nu sunt compatibili cu materialul piesei.
  • Alimentaţi cu amestec de apă şi aditiv numai prin rezervorul de apă.
  • Nu folosiţi o sursă externă de alimentare cu fluid.
  • Nu umpleţi cu un amestec de apă şi aditiv nepotrivit pentru rezervorul de circulaţie.
  • Nu folosiţi piese care sunt foarte ascuţite, inflamabile sau prea mari pentru recipientul de lucru.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GMT" Vedeţi-le pe toate