{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | CC.T 09T304 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 9,525 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,97 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,525 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 9,67 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Cod ISO | CCGT 09T304; CCMT 09T304 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Execuție spargere așchii | SM | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | CB7010 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | CB7010 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CCMT09T304 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC09T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT09T304 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 350 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 260150 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667922 | |
| Număr producător | 260150 CB7010 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |