Drilling Toolholder - SS10-DRA085M-3

Nr art.: THD08085
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 CZCMS100
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 40 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 8,5 mm
Maks. średnica skrawania 8,99 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Maks. tolerancja producenta 0,49 mm
Średnica korpusu 8,1 mm
Długość rowków mocujących 32,49 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 41 mm
Długość użytkowa 27 mm
Długość całkowita 81 mm
Masa 41 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD08085
EAN / GTIN 4960664718016
Numer producenta THD08085
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder SS10-DRA085M-3

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.041 kg
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 2
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
BD (GTC - Body diameter 1st step): 8.1 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 8.5 mm
DCCTX (GTC - Cutting diameter 1st step maximum): 8.99 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 10 mm
Drilling depth (LU): 27
LU (GTC - Usable length): 27 mm
LCF (GTC - Length chip flute): 32.49 mm
Shank length (LS): 40
LS (GTC - Shank length): 40 mm
OHX (GTC - Protruding length): 41 mm
Total length (OAL): 81
OAL (GTC - Overall length): 81 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 100
SIG (GTC - Point angle 1st step): 140 Degree
Shank diameter (DCON): 10,0
Drilling depth (Rdd): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h6
Diameter (DC): ø8,50-8,99
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes