Porte-outil de perçage - SS10-DRA085M-3

Réf.: THD08085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 CZCMS100
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 40 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. 8,5 mm
Diamètre des dents, max. 8,99 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. 0 mm
Tolérance de fabrication max. 0,49 mm
Diamètre de corps 8,1 mm
Longueur des goujures 32,49 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Interface interface 1
Longueur de col 41 mm
Longueur utile 27 mm
Longueur totale 81 mm
Poids 41 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article THD08085
EAN / GTIN 4960664718016
Réf. fabricant THD08085
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SS10-DRA085M-3

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.041 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 8.1 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 8.5 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 8.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mm
Profondeur de perçage (LU): 27
LU (GTC - longueur utilisable): 27 mm
LCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 32.49 mm
Longueur de tige (LS): 40
LS (GTC - longueur de la tige): 40 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 41 mm
Longueur totale (OAL): 81
OAL (GTC - longueur hors tout): 81 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
Diamètre de la tige (DCON): 10,0
Profondeur de perçage (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø8,50-8,99
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes