Držák vrtacích nástrojů - SS10-DRA085M-3

Artiklové číslo: THD08085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 CZCMS100
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 8,5 mm
Průměr břitu, max. 8,99 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0 mm
Tolerance výrobce max. 0,49 mm
Průměr těla 8,1 mm
Délka upínací drážky 32,49 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 41 mm
Užitná délka 27 mm
Celková délka 81 mm
Hmotnost 41 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD08085
EAN / GTIN 4960664718016
Číslo výrobce THD08085
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SS10-DRA085M-3

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.041 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 8.1 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 8.5 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 8.99 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
Hloubka vrtání (LU): 27
LU (GTC - použitelná délka): 27 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 32.49 mm
Délka dříku (LS): 40
LS (GTC - Délka boku): 40 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 41 mm
Celková délka (OAL): 81
OAL (GTC - celková délka): 81 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Průměr dříku (DCON): 10,0
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø8,50-8,99
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes