Portaherramientas de perforación - SS10-DRA085M-3

N.º do artigo: THD08085
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Refrigeração interior sim
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, axialmente oblíqua
Óleo de arrefecimento sim
Máximo a molhado adequado
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação, conforme ISO TS 13399-60 CZCMS100
Processamento a seco condicionalmente adequado
Tipo de alojamento pino
Diâmetro da haste 10 mm
Comprimento da haste 40 mm
Óleo adequado
Ar adequado
Diâmetro de corte, mín. 8,5 mm
Diâmetro de corte, máx. 8,99 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte tolerância do fabricante
Tolerância mín. do fabricante 0 mm
Tolerância máx. do fabricante 0,49 mm
Diâmetro do corpo 8,1 mm
Comprimento do sulco das aparas 32,49 mm
Número de arestas de corte 2
Direção da hélice direita
Ângulo, 1.º nível 140 grau
Designação do produto (tipo) H
Material de corte MDI
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 41 mm
Comprimento útil 27 mm
Comprimento total 81 mm
Peso 41 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça

Identificação e classificação

Número do artigo THD08085
EAN/GTIN 4960664718016
Número do fabricante THD08085
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de perforación - SS10-DRA085M-3

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.041 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 8.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 8.5 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 8.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
Profundidad de perforación (LU): 27
LU (GTC - longitud utilizable): 27 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 32.49 mm
Longitud de caña (LS): 40
LS (GTC - Longitud de caña): 40 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 41 mm
Longitud total (OAL): 81
OAL (GTC - Longitud total): 81 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø8,50-8,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes