• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - SS10-DRA085M-3

Artikel-Nr.: THD08085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD08085
EAN / GTIN 4960664718016
Herstellernummer THD08085
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SS10-DRA085M-3

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.041 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 8.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 8.5 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 8.99 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
Bohrtiefe (LU): 27
LU (GTC - nutzbare Länge): 27 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 32.49 mm
Schaftlänge (LS): 40
LS (GTC - Schaftlänge): 40 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 41 mm
Gesamtlänge (OAL): 81
OAL (GTC - Gesamtlänge): 81 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 10,0
Bohrtiefe (RDD): 3XD
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø8,50-8,99
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes