Beitelhouder - SS10-DRA085M-3

Artikelnummer: THD08085
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddelingang zonder koelsmeermiddelingang
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, axiaal schuin
Koelsmeermiddel ja
Nat maximaal geschikt
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering, volgens ISO TS 13399-60 CZCMS100
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Opnametype pen
Schachtdiameter 10 mm
Schachtlengte 40 mm
Olie geschikt
Lucht geschikt
Snijkantdiameter, min. 8,5 mm
Snijkantdiameter, max. 8,99 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Producenttolerantie min. 0 mm
Producenttolerantie max. 0,49 mm
Diameter lichaam 8,1 mm
Spaangroeflengte 32,49 mm
Aantal snijkanten 2
Spoedrichting rechts
Hoek, 1e trap 140 graden
Productaanduiding (type) H
Materiaal VHM
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte 41 mm
Nuttige lengte 27 mm
Totale lengte 81 mm
Gewicht 41 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD08085
EAN/GTIN 4960664718016
Nummer fabrikant THD08085
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SS10-DRA085M-3

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.041 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 8.1 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 8.5 mm
DCCTX (GTC - snijdiameter 1e stap maximum): 8.99 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
Boordiepte (LU): 27
LU (GTC - bruikbare lengte): 27 mm
LCF (GTC - lengte spaangroef): 32.49 mm
Schachtlengte (LS): 40
LS (GTC - schachtlengte): 40 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 41 mm
Totale lengte (OAL): 81
OAL (GTC - totale lengte): 81 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 140 Degree
Schachtdiameter (DCON): 10,0
Boordiepte (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø8,50-8,99
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes