{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | CZCMS100 | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Diametro tagliente, min. | 8,5 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 8,99 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Tolleranza di produzione min. | 0 mm | |
| Tolleranza di produzione max. | 0,49 mm | |
| Diametro corpo | 8,1 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 32,49 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 41 mm | |
| Lunghezza utile | 27 mm | |
| Lunghezza complessiva | 81 mm | |
| Peso | 41 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti |
| Codice articolo | THD08085 | |
| EAN / GTIN | 4960664718016 | |
| Codice del produttore | THD08085 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |