Nosilec orodja za vrtanje - SS10-DRA085M-3

Št. art.: THD08085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 CZCMS100
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 40 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. 8,5 mm
Premer rezila, maks. 8,99 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Toleranca proizvajalca min. 0 mm
Toleranca proizvajalca maks. 0,49 mm
Premer telesa 8,1 mm
Dolžina vpenjalnega utora 32,49 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material polno karbid
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 41 mm
Uporabna dolžina 27 mm
Skupna dolžina 81 mm
Masa 41 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD08085
EAN/GTIN 4960664718016
Številka proizvajalca THD08085
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - SS10-DRA085M-3

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.041 kg
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 8.1 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 8.5 mm
DCCTX (GTC - največji premer rezanja v 1. Koraku): 8.99 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 10 mm
Globina vrtanja (LU): 27
LU (GTC – uporabna dolžina): 27 mm
LCF (GTC - Dolžina čipov flavta): 32.49 mm
Dolžina vpenjala (LS): 40
LS (GTC – dolžina vpenjala): 40 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 41 mm
Skupna dolžina (OAL): 81
OAL (GTC – skupna dolžina): 81 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 100
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 140 Degree
Premer vpenjala (DCON): 10,0
Globina vrtanja (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h6
Premer (DC): ø8,50-8,99
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes