Boreværktøjsholder - SS10-DRA085M-3

Art.-nr.: THD08085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 CZCMS100
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 40 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. 8,5 mm
Skærediameter, maks. 8,99 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Producenttolerance min. 0 mm
Producenttolerance maks. 0,49 mm
Legemsdiameter 8,1 mm
Spånnotlængde 32,49 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 41 mm
Nyttelængde 27 mm
Samlet længde 81 mm
Vægt 41 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD08085
EAN/GTIN 4960664718016
Producentnummer THD08085
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - SS10-DRA085M-3

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.041 kg
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 2
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 8.1 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 8.5 mm
DCCTX (GTC - skærediameter maks. 1. Trin): 8.99 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
Boredybde (LU): 27
LU (GTC - brugbar længde): 27 mm
LCF (GTC - længde chip fløjte): 32.49 mm
Skaftlængde (LS): 40
LS (GTC - Shanklængde): 40 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 41 mm
Samlet længde (OAL): 81
OAL (GTC - samlet længde): 81 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 140 Degree
Skaftdiameter (DCON): 10,0
Boredybde (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h6
Diameter (DC): ø8,50-8,99
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes