Plecak tekstylny na narzędzia GARANT GreenPlus, typ: 1

Nr art.: GG6049 1
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 2069,93 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack
Kolor Niebieskie; Szare; Pomarańczowy
Liczba, Półki 2
Liczba, Przegródka wtykana 32
Rodzaj produktu Plecak
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Panel na notebooka; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Szerokość zewnętrzna 350 mm
Wysokość zewnętrzna 470 mm
Głębokość zewnętrzna 220 mm
Materiał Poliester; nylon
Masa 2,3 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6049 1
EAN / GTIN 4069515050838
Numer producenta GG6049 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nowe torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą to, co najlepsze z obydwu światów: przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i doskonałą ergonomią, wysoką wytrzymałością, maksymalną dostępnością i optymalną elastycznością. Są wytwarzane zgodnie z kompleksowymi i surowymi standardami systemu bluesign®, z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego i zasobów. Pomagaj kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zoptymalizowany system wyściółki zapewnia jeszcze bardziej ergonomiczny komfort noszenia.
Plecak tekstylny na narzędzia z 2 komorami głównymi:
  • Komora główna z 2 kieszeniami wewnętrznymi, solidny panel narzędziowy z 32 przegródkami wtykanymi i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
  • Komora główna z 2 osobnymi, wyściełanymi przegródkami na laptopy do 15 cali i tablety i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
Kieszeń przednia z kieszonką na telefon komórkowy i wizytówki, pętelkami na długopisy, uchwytem na klucze oraz 2 schowkami. Mała kieszonka przednia z pomarańczowym zamkiem błyskawicznym. Z bocznymi paskami ściskającymi służącymi do zmniejszania objętości zawartości tak, aby nosić ciężar możliwie blisko ciała i umożliwiającymi zamocowanie na zewnątrz dodatkowego wyposażenia. Anatomicznie ukształtowany pasek na ramię oraz wyściełany uchwyt. Z ergonomicznie ukształtowaną częścią stykającą się z plecami oraz pasem piersiowym zapewniającym doskonałe przenoszenie sił oraz optymalnie zrównoważone mocowanie. Dno chronione przed wodą rozpryskową z okapem i 4 nóżkami. Elastyczne kieszenie zewnętrzne i element odblaskowy zapewniający dobrą widoczność.

Materiał:

Połączenie przędzy nylonowej 420 denier i przędzy poliestrowej 200 dernier zapewnia przekonującą odporność na rozdarcie i lekkość.

W dostawie:

3 szt. plecaków tekstylnych na narzędzia GARANT GreenPlus nr 692210 1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie