{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack | |
| Barva | Modrá; Šedá; Oranžová | |
| Počet, Přihrádky | 2 | |
| Počet, Zasouvací přihrádka | 32 | |
| Druh produktu | Ruksak | |
| Vlastnosti | vodotěsný | |
| Vybavení | Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Přihrádka na notebook; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vnější rozměr – šířka | 350 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 470 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 220 mm | |
| Materiál | Polyester; nylon | |
| Hmotnost | 2,3 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | GG6049 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050838 | |
| Číslo výrobce | GG6049 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |