Sac à dos porte-outils en tissu GARANT GreenPlus, type: 1

Réf.: GG6049 1
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (138,70 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack
Couleur bleu; gris; orange
Nombre, casiers 2
Nombre, compartiment souple 32
Type de produit Sac à dos
Propriété étanche à l’eau
Equipement compartiment souple; casiers; compartiment pour ordinateur portable; Poignée
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière
Dim. ext., l 350 mm
Dim. ext., H 470 mm
Dim. ext. P 220 mm
Matériau Polyester; nylon
Poids 2,3 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article GG6049 1
EAN / GTIN 4069515050838
Réf. fabricant GG6049 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les nouveaux sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes: ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.
Sac à dos porte-outils en tissu avec 2 compartiments principaux:
  • Un compartiment principal avec 2 poches intérieures, un plateau porte-outils robuste à 32 compartiments et une fermeture éclair verrouillable.
  • Un compartiment principal avec 2 compartiments rembourrés séparés pour tablettes et ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces et une fermeture éclair verrouillable.
Poche avant du sac à dos avec poche pour téléphone portable et cartes de visite, boucles à stylo, porte-clés et 2 compartiments de rangement. Petite poche avant à fermeture éclair orange. Avec sangle de compression latérale pour réduire le volume afin de porter le poids le plus près possible du corps et pour fixer l’équipement supplémentaire par l’extérieur. Bandoulière de forme anatomique et poignée de transport rembourrée. Avec système dorsal proche du corps ergonomique et sangle sternale pour une transmission de charge parfaite et un port sûr et idéalement équilibré. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord et 4 pieds. Avec poches extérieures élastiques et bande réfléchissante pour une bonne visibilité.

Matière(s):

Combinaison de fils de nylon 420 deniers et de fils de polyester 200 deniers, pour des performances convaincantes de résistance à la déchirure et de légèreté.

Livraison:

3 sacs à dos porte-outils en tissu GARANT GreenPlus 692210 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout