{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | GreenPlus | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack | |
| Farbe | blau; grau; orange | |
| Anzahl, Fächer | 2 | |
| Anzahl, Einsteckfach | 32 | |
| Produktart | Rucksack | |
| Eigenschaft | wasserdicht | |
| Ausstattung | Einsteckfach; Fächer; Notebookfach; Tragegriff | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Außenmaß Breite | 350 mm | |
| Außenmaß Höhe | 470 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 220 mm | |
| Material | Nylon; Polyester | |
| Gewicht | 2.3 kg | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | GG6049 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515050838 | |
| Herstellernummer | GG6049 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |