Mochila textil para herramientas GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Número de artículo: GG6049 1
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (138,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack
Color azul; gris; Color naranja
Cantidad, Compartimentos 2
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 32
Tipo de producto Mochila
Propiedad estanco al agua
Equipamiento Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte
Cierre Cremallera
Medida exterior anchura 350 mm
Medida exterior altura 470 mm
Medida exterior profundidad 220 mm
Material Poliéster; nailon
Peso 2,3 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6049 1
EAN / GTIN 4069515050838
Número del fabricante GG6049 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.
Mochila textil para herramientas con 2 compartimentos principales:
  • Un compartimento principal con 2 bolsillos interiores, un robusto panel para herramientas con 32 bolsillos y cremallera con cierre.
  • Un compartimento principal con 2 compartimentos separados y acolchados para portátiles de hasta 15 pulgadas y tabletas, y cremallera con cierre.
Bolsillo frontal en la mochila con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita, lazos para lápices, sujeción para llaves y 2 departamentos portaobjetos. Pequeño bolsillo delantero con cremallera naranja. Con correa de compresión lateral para la reducción del volumen que permite llevar el peso lo más cerca posible del cuerpo y fijar equipamiento adicional en el exterior. Bandolera anatómica y asa acolchada. Con sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 4 pies. Con bolsillos exteriores elásticos y una tira reflectante para una buena visibilidad.

Material:

Una combinación de hilo de nailon de 420 deniers e hilo de poliéster de 200 deniers para un rendimiento convincente de resistencia al desgarro y ligereza.

Volumen de suministro:

3 unidades de mochila textil para herramientas GARANT GreenPlus n.º 692210 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos