Zaino portautensili in tessuto GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Codice art.: GG6049 1
Nuovo prodotto
Prezzo set 3 Articolo (138,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Rucksack
Colore blue; grey; orange
Numero, Ripiani 2
Numero, Alloggiamento 32
Tipo di prodotto Zaino
Caratteristica impermeabile
Dotazione pocket; compartments; notebook holder; Carrying handle
Chiusura Chiusura lampo
Larghezza dimensione esterna 350 mm
Altezza dimensione esterna 470 mm
Profondità dimensione esterna 220 mm
Materiale Poliestere; nylon
Peso 2,3 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6049 1
EAN / GTIN 4069515050838
Codice del produttore GG6049 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le nuove borse in tessuto GARANT GreenPlus combinano le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. Oltre che per la loro sostenibilità, questi articoli si contraddistinguono anche per un comfort elevato, un’eccezionale ergonomia, una notevole resistenza, la massima accessibilità e una flessibilità ottimale. I materiali sono prodotti secondo i rigidi standard completi del sistema bluesign®, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle risorse. Contribuisci anche tu alla creazione di un futuro più sostenibile. Scegli il sistema di imbottitura ottimizzato per un comfort ancora più ergonomico.
Zaino portautensili in tessuto con 2 scomparti principali:
  • Uno scomparto principale con 2 tasche interne, un robusto pannello portautensili con 32 alloggiamenti e chiusura lampo richiudibile.
  • Uno scomparto principale con 2 scomparti separati imbottiti per laptop fino a 15 pollici e tablet e chiusura lampo richiudibile.
Tasca frontale dello zaino con scomparto portacellulare e porta biglietto da visita, portapenne, portachiavi e 2 vani portaoggetti. Tasca anteriore piccola con chiusura lampo arancione. Con cinghie di compressione laterali per la riduzione del volume, per trasportare il peso il più vicino possibile al corpo e fissare esternamente altra attrezzatura. Spalline anatomiche e maniglia imbottita. Con sistema posteriore ergonomico e aderente e cintura da torace per una perfetta trasmissione del carico e una presa sicura e bilanciata. Vaschetta con bordo protetta contro gli spruzzi d’acqua e 4 basi di appoggio. Con tasche esterne elastiche e una striscia riflettente per garantire una buona visibilità.

Materiale:

Una combinazione di filato di nylon e poliestere, rispettivamente da 420 e 200 denari, per un effetto leggero e incredibilmente resistente agli strappi.

Fornitura:

3 zaini portautensili a tracolla in tessuto GARANT GreenPlus n. art. 692210 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto