Skrzynka na akumulatory, typ: 1

Nr art.: 981124 1
Rabat
2 065,09 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V
20 l
Długość zewnętrzna L
400 mm
Szerokość zewnętrzna B
600 mm
Wysokość zewnętrzna H
240 mm
Długość wewnętrzna L1
350 mm
Szerokość wewnętrzna B1
550 mm
wysokość wewnętrzna H1
220 mm
długość użytkowa L2
350 mm
Szerokość użytkowa B2
550 mm
Wysokość użytkowa H2
220 mm
Masa
9 kg
Materiał
Aluminium
Liczba uchwytów
3 szt.
Liczba skrzynek
1 szt.
Rodzaj produktu
Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium do przechowywania jednej lub więcej baterii litowych, takich jak np. akumulatory do elektronarzędzi lub akumulatory do rowerów elektrycznych. Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i łatwość obsługi dzięki ognioodpornej, jednoczęściowej konstrukcji wnętrza, co pozwala uniknąć błędów podczas pracy. Płomienie ani odłamki nie wydostają się w razie wypadku. Temperatura na powierzchni pojemnika pozostaje poniżej 200°C. Wnętrze jest chłonne, nieprzewodzące elektrycznie i bezpyłowe. Zamknięcia na klapki, trzy stabilne uchwyty ze sprężyną powrotną. Transport drogowy jest możliwy dla osób prywatnych i rzemieślników (zgodnie z przepisami ADR 1.1.3.1 c). Brak homologacji typu do transportu wg ADR lub IATA.