Opslagbox voor accu’s, Type: 1

Artikelnummer: 981124 1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig volume 20 l
Hoogte 240 mm
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Nuttige hoogte 220 mm
Nuttige breedte 550 mm
Nuttige diepte 350 mm
Aantal handgrepen 3
Gewicht 9 kg
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981124 1
EAN/GTIN 4003866405848
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige speciale bak van aluminium voor het opbergen van een of meer lithium-batterijen, zoals PowerTool-accu’s en fietsaccu’s. Maximale brandveiligheid en eenvoudige bediening dankzij vuurvaste, eendelige binnenuitrusting, waardoor bedieningsfouten worden voorkomen. Geen vrijkomende vlammen en splinters. De temperatuur op het oppervlak van de bak blijft onder 200 °C. De binnenuitrusting is absorberend, niet elektrisch geleidend en stofvrij. Afsluitbare spansluitingen, drie stabiele geveerde wegklapbare draaggrepen. Transport over de weg is mogelijk voor particulieren en ambachtslieden (volgens regelgeving ADR 1.1.3.1 c). Geen modelgoedkeuring voor transport volgens ADR of IATA.